Popis:
Ideální pro stahování malých dílů, jako jsou svorky akumulátorů, podložky, kola, kuličková ložiska atd.
Samočinné přitlačení háčků.
Charakteristika:
- Počet ramen: 3
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 10 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 5 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 40 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 60 mm
- Velikost závitu vřetena: M 10x1,5 x 60
- Vytahovací síla (max.) [t]: 0.75
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- háčky lze použít na obou stranách: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- konec háku s drážkou: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- samočinné přitlačení: ano
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez