Stahovák 3-ramenný 70 x 80 mm

Artiklové číslo: 8004140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8004140
EAN / GTIN 4036976104462
Číslo výrobce 8004140
L-číslo L60160 5287

Popis

Popis:

Šikovné, výkonné provedení pro stahování kladek, kol, kuličkových ložisek apod.
Hospodárný model
Samočinné přitlačování háků.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 14 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 8 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 14 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 80 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 70 mm
  • Velikost závitu vřetena: M 12x1,5 x 110
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 2
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • háčky lze použít na obou stranách: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Otočný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • konec háku s drážkou: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • samočinné přitlačení: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku