Popis:
Šikovné, výkonné provedení pro stahování kladek, kol, kuličkových ložisek apod.
Hospodárný model
Samočinné přitlačování háků.
Charakteristika:
- Počet ramen: 2
- Celková šířka [mm]: 155 mm
- Celková výška [mm]: 42 mm
- Celková délka [mm]: 240 mm
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 25 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 14 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 19 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 160 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 130 mm
- Velikost závitu vřetena: M 18x1,5 x 200
- Vytahovací síla (max.) [t]: 5
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- háčky lze použít na obou stranách: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- konec háku s drážkou: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- samočinné přitlačení: ano
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez