Děrovaná závěsná deska 1000 mm x 500 mm x 15 mm

Artiklové číslo: 80020001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Hák do děrované stěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 80020001
    EAN / GTIN 4018754050765
    Číslo výrobce 80020001
    L-číslo L60010 5069

    Popis

    Popis:

    • Perforace 9 x 9 mm, z robustní ocele, 1 mm, s 2 výztužnými příčnými žebry na zadní straně. Tato příčná žebra obsahují otvory pro montáž na stěnu
    • Pro individuální nástroje s širokou škálou háčků a držáků č. 8031-8041

    Charakteristika:

    • Hmotnost: 3800 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku