Univerzální stahovák se dvěma rameny 520 x 200 mm

Artiklové číslo: 8000900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8000900
EAN / GTIN 4036976104226
Číslo výrobce 8000900
L-číslo L60160 6320

Popis

Popis:

Osvědčený model pro bezpečné a rychlé stahování disků, kol, kuličkových ložisek apod.
Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení stahovacích háků. Umožňuje centrické a silově optimalizované stahování i při nejvyšších stahovacích silách
Možnost použití jako vnějšího a vnitřního stahováku změnou polohy háků
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí
Výměna za hydraulické vřeteno (viz tabulka).

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Celková šířka [mm]: 280 mm
  • Celková výška [mm]: 90 mm
  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP3
  • Šířka napříč plochami [mm: 36 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 520 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1 x 310
  • Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku