Plochý sekáč s plochým oválným dříkem

Artiklové číslo: 800.14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 800.14
EAN / GTIN 7610733005628
Číslo výrobce PB 800.14
L-číslo L60060 2037

Popis

Popis:

  • Plochý sekáč, červeně práškově lakovaný
  • Pro práci s nekalenou ocelí, betonem, zdivem, odstraňování svařovacích kuliček, zbytků malty atd.
  • plochá oválná hřídel s širokým, ostrým břitem, při přebroušení se nezahřívá nad 200 °C
  • prášková povrchová úprava, dobrá přilnavost a odolná ochrana proti korozi
  • postupně tvrzená úderová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • vysoká provozní tvrdost, zajišťuje výjimečné zachování ostří a dlouhou životnost
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, tvrdá a houževnatá pro dlouhou životnost
  • doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Bladbredde: 14 mm
  • Dimensioner på de flade ovale mejsler: 12 x 6 mm
  • Hele længden: 125 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku