Dámské šortky Craftsman X1900 Stretch C38

Artiklové číslo: 799211418999C38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekční velikost DE 38
    Druh produktu Short

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 799211418999C38
    EAN / GTIN 7330509656716
    Číslo výrobce 799211418999C38

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, denim, potažený, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsa s vlnovcem
    Kapsa na nohavici s vlnovcem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
    Kapsy na nářadí - extra široké, vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí, Zip pro pevné nebo volné kapsy na hřebíky
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Vnitřní kapsy

    Detaily
    Poutka, dvě s D kroužkem, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák kladiva
    Držák na nůž s knoflíkem
    Kovový poklopec na zip
    Elastická guma v pase
    Kovový knoflík

    Funkčnost
    Dámský střih
    Panel v rozkroku, dvoucestný streč

    Vyztužení
    Vyztužené kapsy na hřebíky, zadní kapsy a kapsa na pravítko
    CORDURA®.

    Popis:

    • Odolné šortky z džínového strečového materiálu CORDURA®, které jsou ideální pro horké dny v práci
    • Stretchové panely v rozkroku usnadňují pružný pohyb a šortky poskytují vysokou úroveň pohodlí díky elastickému pasu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku