Dámské šortky Craftsman X1900 Stretch C34

Artiklové číslo: 799211418999C34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 34
Druh produktu Short

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 799211418999C34
EAN / GTIN 7330509656693
Číslo výrobce 799211418999C34

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, denim, potažený, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s vlnovcem
Kapsa na nohavici s vlnovcem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Kapsy na nářadí - extra široké, vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí, Zip pro pevné nebo volné kapsy na hřebíky
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy

Detaily
Poutka, dvě s D kroužkem, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák kladiva
Držák na nůž s knoflíkem
Kovový poklopec na zip
Elastická guma v pase
Kovový knoflík

Funkčnost
Dámský střih
Panel v rozkroku, dvoucestný streč

Vyztužení
Vyztužené kapsy na hřebíky, zadní kapsy a kapsa na pravítko
CORDURA®.

Popis:

  • Odolné šortky z džínového strečového materiálu CORDURA®, které jsou ideální pro horké dny v práci
  • Stretchové panely v rozkroku usnadňují pružný pohyb a šortky poskytují vysokou úroveň pohodlí díky elastickému pasu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku