Dámské kalhoty Craftsman Stretch X1900 D25

Artiklové číslo: 799011418999D25
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
    Barva marineblau / schwarz
    Konfekční velikost DE 25
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 799011418999D25
    EAN / GTIN 7330509522493
    Číslo výrobce 799011418999D25

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, džínovina, potahovaná, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsa s měchem
    Kapsa na nohavicích s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
    Kapsy na cvočky - extra široké, vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí, zip na pevné nebo volné kapsy na hřebíky
    Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Vnitřní kapsy
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Detaily
    Poutka, dvě s D kroužkem
    Držák na nůž s knoflíkem
    Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, zesílený šev v rozkroku
    Kovový poklopec na zip
    Elastická guma v pase
    Kovové knoflíky

    Funkčnost
    Dámský střih
    Panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse, dvousměrný streč

    Vyztužení
    Kolenní kapsy vyztužené Cordurou®, kapsy na hřebíky vyztužené Cordurou® 1000, zadní kapsy a kapsa na pravítko

    Popis:

    • Odolné řemeslnické kalhoty dámského střihu z elastické tkaniny CORDURA® denim a strečovými panely v rozkroku pro optimální rozsah pohybu
    • Pro optimální přizpůsobení mají kalhoty elastický pas a zúžené nohavice
    • Dolní kapsa na kolenou z elastické tkaniny CORDURA® vhodná pro maximální pohodlí i při klečení

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku