Dámské kalhoty Craftsman Stretch X1900 C48

Artiklové číslo: 799011418999C48
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 799011418999C48
EAN / GTIN 7330509522417
Číslo výrobce 799011418999C48

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 30 % polyester, 15 % polyamid, džínovina, potahovaná, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s měchem
Kapsa na nohavicích s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
Kapsy na cvočky - extra široké, vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí, zip na pevné nebo volné kapsy na hřebíky
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Poutka, dvě s D kroužkem
Držák na nůž s knoflíkem
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím, zesílený šev v rozkroku
Kovový poklopec na zip
Elastická guma v pase
Kovové knoflíky

Funkčnost
Dámský střih
Panely v rozkroku, lýtku a kolenní kapse, dvousměrný streč

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené Cordurou®, kapsy na hřebíky vyztužené Cordurou® 1000, zadní kapsy a kapsa na pravítko

Popis:

  • Odolné řemeslnické kalhoty dámského střihu z elastické tkaniny CORDURA® denim a strečovými panely v rozkroku pro optimální rozsah pohybu
  • Pro optimální přizpůsobení mají kalhoty elastický pas a zúžené nohavice
  • Dolní kapsa na kolenou z elastické tkaniny CORDURA® vhodná pro maximální pohodlí i při klečení

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku