Kleště na hadicové svorky Clic

Artiklové číslo: 798-2
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 798-2
EAN / GTIN 4000896051397
Číslo výrobce 798-2
L-číslo L60140 333

Popis

Popis:

Použití:
Opětovně použitelné hadicové spony typu CLIC na vedeních paliva
  • Např. u VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT a ALFA ROMEO
  • Odjištění a uzavření spony otočením kleští o 180°
  • Pevné čelisti, zahnuté o 90°
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 175 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg
  • Rozsah upnutí: 20 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku