Kleště na hadicové svorky

Artiklové číslo: 798-15B
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 798-15B
EAN / GTIN 4000896117727
Číslo výrobce 798-15B
L-číslo L60140 346

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání samoupínacích pružinových a prostorově úsporných svorek v oblasti chladicího a topného systému
  • Vhodné zejména ve stísněném prostoru, kde není možné přímé použití kleští
  • Plastem opláštěné, polopružné bowdenové táhlo
  • Bowdenové táhlo umožňuje práci bez vedení rukou
  • Posuvné vedení s integrovanou napínací pružinou a nastavitelnou oboustrannou deskou
  • Snadné ovládání díly automatické vícenásobné aretaci
  • Rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 875 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.73 kg
  • Rozsah upnutí min-max: 7 – 60 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku