Kleště na hadicové svorky

Artiklové číslo: 798-15A
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 798-15A
EAN / GTIN 4000896097258
Číslo výrobce 798-15A
L-číslo L60140 58
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace se samonapínacími pružnými upínacími sponami a sponami k úspoře místa Rozsah upnutí ⌀ 7 – 60 mm,
např. v oblasti chladicích a topných systémů
  • Díky lanovodu (610 mm) lze používat i v úzkém prostoru, který nedovoluje přímé použití kleští
  • Snadné ovládání díly automatické vícenásobné aretaci
  • Posuvné vedení s integrovanou napínací pružinou a nastavitelnou oboustrannou deskou
  • Rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 875 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.63 kg
  • Rozsah upnutí min-max: 7 – 60 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku