Kleště na hadicové svorky

Artiklové číslo: 798-13
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 798-13
    EAN / GTIN 4000896155248
    Číslo výrobce 798-13
    L-číslo L60140 2541

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Ovládání u pružných svorek, jejichž tři konce leží přímo na hadici, např. na hadicích pro odvětrání nádrže a benzinových hadicích na VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
    • Použití i ve stísněných prostorách, u kterých nelze na objímku dosáhnout přímo
    • Otočné čelisti – pro stísněné prostorové podmínky
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 192 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg
    • Rozsah upnutí: 27 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku