Kleště na hadicové svorky

Artiklové číslo: 798-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 798-12
EAN / GTIN 4000896031931
Číslo výrobce 798-12
L-číslo L60140 538
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Samoupínací pružné upínací spony
  • Aretace
  • Nastavitelné rozevření
  • Rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 320 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.53 kg
  • Rozsah upnutí: 80 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku