Kleště na hadicové svorky

Artiklové číslo: 798-10
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 798-10
EAN / GTIN 4000896031917
Číslo výrobce 798-10
L-číslo L60140 881

Popis

Popis:

Použití:
Pružné upínací spony – zejména pro 12 mm a 15 mm široké pružné upínací spony
např. u OPEL ∙ VW ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ PORSCHE ∙ ALFA ROMEO ∙ MERCEDES-BENZ ∙ SMART
  • Aretační mechanismus
  • Nastavitelné rozevření čelistí
  • Pevné čelisti
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 320 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.5 kg
  • Rozsah upnutí: 90 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku