Stojanový vrták délka 235 mm 18 mm

Artiklové číslo: 795510 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 18 mm
Délka spirály 165 mm
Celková délka 235 mm
⌀ stopky 12 mm
Stopka 6hran 11 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 795510 18
EAN / GTIN 9002696165101
Číslo výrobce 0084180235

Popis

Provedení:

Se závitovou špičkou a předřezávačem. Stopka vhodná pro sklíčidlo 13 mm.

Použití:

K vrtání hlubokých otvorů (např. do trámů / krokví).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku