Spirálový vrták do dřeva 12 mm

Artiklové číslo: 795300 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ vrtáku 12 mm
    Celková délka 151 mm
    Druh produktu Vrták do dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 795300 12
    EAN / GTIN 4002395331390
    Číslo výrobce 4932363660

    Popis

    Provedení:

    Broušené přesné provedení se 2 břity, 2 předřezávací a 1 středicí hrot.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku