TK vrták do plastu 35 mm

Artiklové číslo: 795250 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 35 mm
Celková délka 90 mm
Rozměr stopky 10×30 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 795250 35
EAN / GTIN 9002696014263
Číslo výrobce 043003500

Popis

Provedení:

Se dvěma břity s válcovou stopkou.
S destičkami z tvrdokovu; vysoká odolnost. K vrtání do tvrdého dřeva, plastů, vrstvených desek atd.

Použití:

K vrtání rozměrově přesných slepých otvorů i kulatých otvorů bez trhlin.

Norma:

DIN 7483 G

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku