Těžké truhlářské dláto 24 mm

Artiklové číslo: 794900 24
Sleva
926,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 24 mm
Celková délka 313 mm
Materiál rukojeti Habr
Druh produktu Truhlářská dláta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 794900 24
EAN / GTIN 4250098603492
Číslo výrobce 1100.24

Popis

Provedení:

Polodlouhý tvar; extra silně kovaná, leskle broušená; rukojeť z bílého dubu s ocelovou objímkou a koženým kroužkem.

Materiál:

Speciální ocel nejvyšší kvality.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku