Náhradní zrcátko f.č.12921N D.60mm

Artiklové číslo: 79401060
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
    Druh produktu Zrcátko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 79401060
    EAN / GTIN 4018754167104
    Číslo výrobce 79401060
    L-číslo L60010 3408

    Popis

    Charakteristika:

    • Průměr (mm): 60 mm
    • Výška mm (h): 22 mm
    • Délka [mm): 95 mm
    • Hmotnost: 27 g
    • Šířka mm (b): 58 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku