Ersatzhohlspiegel f.Nr.13120Nu.Nr.13120-1

Artiklové číslo: 79401055
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
Druh produktu Zrcátko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79401055
EAN / GTIN 4018754214372
Číslo výrobce 79401055
L-číslo L60010 5516

Popis

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 55 mm
  • Výška mm (h): 10 mm
  • Délka [mm): 55 mm
  • Hmotnost: 22 g
  • Šířka mm (b): 55 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku