Odizolovač drátů SWINGO 90® , automatický

Artiklové číslo: 793940PB
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 793940PB
    EAN / GTIN 3662424101151
    Číslo výrobce 793940PB
    L-číslo L60130 10620

    Popis

    Popis:

    • Kombinace 2 funkcí: řezání a odizolování
    • Mezerový mechanismus pro odizolování bez trhání a bez použití síly
    • Rozsah pájení: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
    • Nastavitelná délka odizolování od 3 do 18 mm
    • Integrovaná funkce stříhání
    • Stříhání do 1,5 mm²: jednožilový kabel
    • Stříhání do 10 mm²: vícežilový kabel
    • Ergonomické tělo kleští z nylonu vyztuženého skleněnými vlákny

    Charakteristika:

    • AWG: 32-8 Střih [mm²]: 10 [g]: 136

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku