Truhlářské kladivo 950 g

Artiklové číslo: 793800 950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 950 g
Délka hlavy 140 mm
Plocha příklepové hlavy 80×100 mm
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 793800 950
EAN / GTIN 2050001004741

Popis

Provedení:

Z bukového dřeva, jemně lakované. Násada vlepená a zaklínovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku