Dámské malířské kalhoty se strečovými vložkami D21

Artiklové číslo: 791010001099D21
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
    Barva weiß / schwarz
    Konfekční velikost DE 21
    Druh produktu Pracovní kalhoty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 791010001099D21
    EAN / GTIN 7330509625422
    Číslo výrobce 791010001099D21

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% bavlna, kepr, 240gm²

    Kapsy
    Kapsa na nohavici speciálně navržená na tmel a kartáč, Kapsy na nohavici s měchem, zapínání na zip, kapsa na tužky a kapsa na nůž
    Vnitřní kapsa na telefon
    Kapsy na hřebíky - vpředu
    Kapsy v zadní části
    Vnitřní kapsy
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Zpracování
    Podložka s možností rozšíření ve spodní části

    Funkčnost
    Předsazená kolena, Dámský střih
    Přiléhavý panel v rozkroku, na zádech, kolenou a lýtku

    Detaily
    Plastový poklopec na zip
    D kroužek v pase, Guma v pase
    Kovový knoflík

    Vyztužení
    Vyztužení CORDURA® na kapsách na hřebíky, kapse na pravítko a kolenou

    Popis:

    • Moderní a pohodlné malířské ntrousy šité na míru ženám, s kapsami na nářadí, vnějšími kolenními kapsami a strečovými zónami v oblasti rozkroku, kolen, sedu a lýtek pro větší flexibilitu a pohodlí
    • Tkanina má díky vysokému podílu bavlny vynikající absorpční vlastnosti
    • Kalhoty jsou vybaveny mnoha funkčními kapsami a speciálně navrženým, zesílenou kapsou na lakýrnické nářadí
    • Kapsa na lakýrnické nářadí, kapsy na hřebíky a zadní kapsy jsou zesíleny tkaninou CORDURA® a kolena strečovou tkaninou CORDURA® pro větší pohodlí

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku