Dámské malířské kalhoty se strečovými vložkami C42

Artiklové číslo: 791010001099C42
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
Barva weiß / schwarz
Konfekční velikost DE 42
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 791010001099C42
EAN / GTIN 7330509625361
Číslo výrobce 791010001099C42

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, kepr, 240gm²

Kapsy
Kapsa na nohavici speciálně navržená na tmel a kartáč, Kapsy na nohavici s měchem, zapínání na zip, kapsa na tužky a kapsa na nůž
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsy na hřebíky - vpředu
Kapsy v zadní části
Vnitřní kapsy
Vnější kapsa na ochranu kolen

Zpracování
Podložka s možností rozšíření ve spodní části

Funkčnost
Předsazená kolena, Dámský střih
Přiléhavý panel v rozkroku, na zádech, kolenou a lýtku

Detaily
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, Guma v pase
Kovový knoflík

Vyztužení
Vyztužení CORDURA® na kapsách na hřebíky, kapse na pravítko a kolenou

Popis:

  • Moderní a pohodlné malířské ntrousy šité na míru ženám, s kapsami na nářadí, vnějšími kolenními kapsami a strečovými zónami v oblasti rozkroku, kolen, sedu a lýtek pro větší flexibilitu a pohodlí
  • Tkanina má díky vysokému podílu bavlny vynikající absorpční vlastnosti
  • Kalhoty jsou vybaveny mnoha funkčními kapsami a speciálně navrženým, zesílenou kapsou na lakýrnické nářadí
  • Kapsa na lakýrnické nářadí, kapsy na hřebíky a zadní kapsy jsou zesíleny tkaninou CORDURA® a kolena strečovou tkaninou CORDURA® pro větší pohodlí

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku