Plastová hlava pro měkké kladivo D.50 mm 69 g

Artiklové číslo: 79040050
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79040050
EAN / GTIN 4018754049974
Číslo výrobce 79040050
L-číslo L60010 5509

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z nárazuvzdorného acetátu celulózy
  • Hlavy jsou mírně zahřáté a poháněny několika údery kladivem

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 50 mm
  • Tvrdost: 65 Shore
  • Hmotnost: 69 g

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku