Modul pro povrchové broušení - GRIT GIL

Artiklové číslo: 79024800403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79024800403
EAN / GTIN 4014586880945
Číslo výrobce 79024800403
L-číslo L00010 3092

Popis

Popis:

  • Povrchový brusný modul
  • GRIT GIL
  • povrchový brusný modul pro dokonalé podélné broušení hranatých trubek, profilů a plochých materiálů

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 0,18 kW
  • Napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • Rozměr pásu 150 x 2 000 mm
  • Rozměr profilů/plochého materiálu max. 100 x 100 mm
  • Hmotnost 64 kg

Výhoda:

  • Vysoké pracovní rychlosti díky automatickému posuvu
  • Nejlepší povrchové výsledky až do finální úpravy
  • Plochý materiál lze brousit i ″na hraně″
  • Stálý rozměr pásu 150 x 2 000 mm
  • Pásovou brusku lze použít pro kontaktní broušení i přes namontovaný modul
  • Pro úhlové obrobky
  • Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 150 (2H)
  • Možnost prostorově úsporného použití díky volitelné otočné desce

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku