Základní pásová bruska, 100 mm, jednofázová - GRIT GI 100 EF

Artiklové číslo: 79022300232
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Pásové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 79022300232
    EAN / GTIN 4014586887043
    Číslo výrobce 79022300232
    L-číslo L00010 3123

    Popis

    Popis:

    • Základní pásová bruska, 100 mm, jednofázová
    • GRIT GI 100 EF
    • Malá pásová bruska pro univerzální použití menších obrobků

    Charakteristika:

    • Jmenovitý příkon 1,1 kW
    • napětí 1 x 230 V
    • volnoběžné otáčky 3 000 1/min
    • rozměry pásu 100 x 1 000 mm
    • hmotnost 29,8 kg

    Výhoda:

    • Univerzální pásová bruska pro menší obrobky
    • Modulárně rozšiřitelná se stabilním podstavcem stroje i s integrovaným odsáváním
    • Možnost použití jako stolní stroj
    • Jednokotoučové provedení na střídavý proud 230 V / 50 Hz
    • Vhodné pro mobilní použití v dílně nebo na montážním vozíku
    • Patentovaný systém napínání řemene

    Rozsah dodávky:

    • 1 brusný pás 100 x 1 000 (K 60 Z)

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku