Mobilní pojízdná jednotka - GIMS 150 2H

Artiklové číslo: 79021700403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79021700403
EAN / GTIN 4014586878621
Číslo výrobce 79021700403

Popis

Popis:

  • Mobilní pojízdná jednotka
  • GIMS 150 2H
  • Mobilní pojízdná jednotka pro efektivní broušení ″na místě″ na podlaze

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 2,6 - 3,1 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • volnoběžné otáčky 1 500 / 3 000 1/min
  • rozměr pásu 150 x 2 000 mm
  • hmotnost 114 kg

Výhoda:

  • Pohodlná pracovní poloha díky vzpřímené pracovní poloze
  • Vysoce efektivní broušení a odjehlování svárů na podlaze
  • Odjehlování a odvápňování ocelových dílů
  • Optimální otáčky pro zpracování kovů a nerezové oceli s 1 500/3 000/min
  • Plynulé nastavení polohy tažné tyče
  • Malá vzdálenost od stěny
  • Hloubkový doraz

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku