Modul pro broušení na kulato - GRIT GIC

Artiklové číslo: 79021200443
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79021200443
EAN / GTIN 4014586867656
Číslo výrobce 79021200443
L-číslo L00010 3087

Popis

Popis:

  • Modul pro broušení válců
  • GRIT GIC
  • modul pro broušení válců pro průmyslové broušení válců v sériové výrobě

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 0,18 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • trubky do Ø 10 - 130 mm
  • rozměr pásu 75/150 x 2 000 mm
  • rychlost posuvu 0 - 2 m/min
  • hmotnost 65 kg

Výhoda:

  • Pro průmyslové válcové broušení trubek až do délky 6 m s volitelným vedením trubek
  • Flexibilní pro zpracování trubek o průměru od 10 do 130 mm
  • Chladný povrch a dlouhá životnost brusných pásů díky mokrému broušení v kombinaci s chladicím mazacím modulem GXW
  • Možnost kombinace s pásovou bruskou GI 150 (2H)
  • Rychloupínací spona pro jednoduchou výměnu bez použití nářadí
  • Plynulá regulace posuvu od 0 do 2 m/min

Rozsah dodávky:

  • 1 vodicí lišta nylonová
  • 1 vodicí lišta mosazná
  • 1 zástrčka CEE (16 A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku