Chladicí mazací modul - GRIT GXW

Artiklové číslo: 79012400443
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79012400443
EAN / GTIN 4014586873145
Číslo výrobce 79012400443
L-číslo L00010 3088

Popis

Popis:

  • Chladicí mazací modul
  • GRIT GXW
  • Chladicí mazací modul pro profesionální mokré mletí

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 0,12 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • hmotnost 8,6 kg

Výhoda:

  • Dokonalé výsledky na povrchu díky účinnému přívodu chladicího maziva
  • Snižuje teplotu obrobku
  • Vázání brusného prachu
  • Zavřený okruh
  • Možnost kombinace s pásovými bruskami GX 75 (2H) a GI 75 (2H) a GI 150 (2H)
  • Zvýšení životnosti brusného pásu

Rozsah dodávky:

  • 1 litr chladicí mazací emulze (1:30)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku