Odjehlovací stroj - GRIT GXE

Artiklové číslo: 79010500403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pásové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79010500403
EAN / GTIN 4014586857879
Číslo výrobce 79010500403
L-číslo L00010 3179

Popis

Popis:

  • Odjehlovací stroj
  • GRIT GXE
  • Mimořádně efektivní odjehlovací stroj pro řemeslníky a pro malé série

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 2,2 kW
  • napětí 3 x 400/440 V 50/60 Hz
  • volnoběžné otáčky 1 500 1/min
  • rozměry nástroje max. Ø x šířka 250 x 60 mm
  • hmotnost 32 kg

Výhoda:

  • Modulárně rozšiřitelný se stabilní základnou stroje i s integrovaným odsáváním
  • Silný třífázový motor umožňuje odjehlování při konstantních otáčkách
  • Pro odjehlování kovových trubek, profilů, plochých materiálů až do šířky obrobku 75 mm
  • Možnost připojení externího odsávání
  • Široká nabídka drátěných kartáčů
  • Efektivní odjehlování
  • Ochranný spínač motoru

Rozsah dodávky:

  • 1 zástrčka CEE (16 A)
  • Dodáváno bez ocelového kartáče

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku