Kleště na pístní kroužky

Artiklové číslo: 790-1A
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
Katalogové číslo 790-1A
EAN / GTIN 4000896031429
Číslo výrobce 790-1A
L-číslo L60140 1882

Popis

Popis:

Použití:
Snímání a nasazování pístních kroužků
  • Povrch: leštěný zinek
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 240 mm
  • Průměr (min.–max.): 65 – 110 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.28 kg

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku