Přesné boční štípací kleště na elektroniku ESD s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Artiklové číslo: 79 42 125 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 79 42 125 ESD
    EAN / GTIN 4003773061571
    Číslo výrobce 79 42 125 ESD
    L-číslo L70010 967

    Popis

    Popis:

    • Rukojeti elektricky disipativní - disipativní
    • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
    • velmi přesně broušené, ostré břity s velmi malými fazetami pro přesné řezy citlivých elektronických součástek
    • také bez fazety pro řezání pod omítkou
    • Přesné břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 64 HRC
    • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
    • šroubový spoj s obzvláště pečlivě vyrobenými styčnými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
    • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
    • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky
    • kuželová hlava

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 0,8 mm
    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,1 - 1,5 mm
    • Délka čelistí (B): 11 mm
    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
    • Šířka hlavy (A): 11 mm
    • ESD: ano
    • černěné
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný
    • Řezná hrana bez zkosení

    Norma:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku