Přesné boční štípací kleště na elektroniku s vícesložkovými návleky brunýrované 125 mm

Artiklové číslo: 79 12 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 79 12 125
EAN / GTIN 4003773071365
Číslo výrobce 79 12 125
L-číslo L70010 1133

Popis

Popis:

  • Přesné kleště pro nejjemnější řezné práce, např. v elektronice a přesné mechanice
  • velmi přesně broušené, ostré břity s velmi malými fazetami pro přesné řezy citlivých elektronických součástek
  • také bez úkosu pro řezání pod rovinou
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • cca. o 20 % nižší hmotnost než běžné elektronické kleště
  • šroubový spoj s obzvláště pečlivě vyrobenými styčnými plochami pro rovnoměrný pohyb s nízkým třením v celém rozsahu otevření
  • plynulý chod dvojité pružiny pro jemné a rovnoměrné otevírání
  • ergonomicky optimalizované vícesložkové návleky
  • zejména pro řezání tvrdého drátu a klavírního drátu

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,3 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,0 mm
  • Řezné hodnoty klavírního drátu (průměr): Ø 0,6 mm
  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 0,3 - 1,7 mm
  • Délka čelistí (B): 10 mm
  • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 6,5 mm
  • Šířka hlavy (A): 11 mm
  • černěné
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Břit s velmi malým zkosením

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku