Sada sekáčů SDS-plus − 140 mm 3dílná

Artiklové číslo: 789590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Celková délka 140 mm
Provedení sekáče Plochý sekáč; Špičatý sekáč; Lopatkový sekáč
Materiál Speciální nástrojová ocel
Počet kusů nářadí 3
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789590
EAN / GTIN 4049002093159
Číslo výrobce R212 00096

Popis

Provedení:

Povrch tryskaný ocelovými kuličkami s nízkým opotřebením.

Použití:

Pro beton, zdivo a přírodní kámen.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Rozsah dodávky:

1 široký plochý sekáč, šířka břitu 30 mm
1 plochý sekáč, šířka břitu 20 mm
1 špičatý sekáč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství