Sekáč SDS-plus - 250 mm 5

Artiklové číslo: 789500 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
    Stopka SDS Plus
    Šířka břitu 22 mm
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 789500 5
    EAN / GTIN 4045197216328
    Číslo výrobce 789500 5

    Popis

    Provedení:

    Povrch tryskaný ocelovými kuličkami s nízkým opotřebením.

    Použití:

    Pro beton, zdivo a přírodní kámen.

    Materiál:

    Speciální nástrojová ocel.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku