Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max „8X“ 12X340 mm

Artiklové číslo: 789206 12X340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Max

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    12 mm
    Celková délka 340 mm
    Délka spirály 200 mm
    Řezný materiál TK
    Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
    Stopka SDS Max
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 789206 12X340
    EAN / GTIN 4059952532752
    Číslo výrobce 2608900201

    Popis

    Provedení:

    Nová generace EXPERT SDS-max „8X“ se svařenou hlavou z tvrdokovu se 4 břity. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zaseknutí v armovaném betonu.
    Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.

    Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od ⌀ 16 mm.

    Použití:

    K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

    Poznámka:

    Vrták generace SDS-max-7 (s vloženými břity z tvrdokovu, pájenými) ve vel. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku