Alternativa k tomuto produktu:

Sada tvrdokovových příklepových vrtáků „MX4“ 5-10 mm

Artiklové číslo: 789060 5-10
Sleva
1264,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Obal plastový box
Počet břitů Z 4
⌀ vrtáku 5 mm - 10 mm
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789060 5-10
EAN / GTIN 4002395374915
Číslo výrobce 4932352833

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. TARGET TIP TECHNOLOGY – ostřejší zahnutý hrot:
Přesnější vrtání, žádné klouzání po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání.
Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy.
V plastovém boxu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 4 spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Obsah:

Příklepový vrták č. 789050: po 1 ks
vel. 5; 6 délka 110 mm;
vel. 6; 8; 10 délka 160 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku