Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus „7X“, ⌀ × celková délka: 8X215mm

Artiklové číslo: 789058 8X215
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

8 mm
Celková délka 215 mm
Pracovní délka 150 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Počet břitů Z 4
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 789058 8X215
EAN / GTIN 4059952531625
Číslo výrobce 2608900089
Výrobce Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Nová generace EXPERT SDS-Plus „7X“ se svařenou hlavou z tvrdokovu s 4 břity. Tvarovaná ostří pro vysoký výkon vrtání, dlouhou životnost a malé opotřebení. Bez zadrhávání v armovaném betonu.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva − s největším komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 2+2 spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysoká stabilita. Malá únava a snížené zatížení přístroje.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku