Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus 20X450 mm

Artiklové číslo: 789050 20X450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

20 mm
Celková délka 450 mm
Délka spirály 400 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Počet břitů Z 4
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789050 20X450
EAN / GTIN 4002395320981
Číslo výrobce 4932356505

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. Ostřejší zahnutý hrot:
Přesnější vrtání, žádné klouzání po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání.
Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy.
4hranná, štěrbinová, robustní a jednodílná pájená TK deska. Nový design hlavy v kombinaci s ostře zahnutou špičkou umožňují optimální postup při nárazu na železnou výztuž.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 4spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysokou stabilitu. Malá únava a snížené zatížení stroje.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus  20X450 mm

Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus 20X450 mm

na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 447,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 043,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
713,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
20 mm 20 mm 20 mm
Celková délka 450 mm 450 mm 450 mm
Stopka SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Řezný materiál TK TK TK
Délka spirály 400 mm 400 mm 400 mm
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání Příklepové vrtání příklepové vrtání
Druh produktu Vrták do kamene Vrták do kamene Vrták do kamene

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku