Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus 30X450 mm

Artiklové číslo: 789040 30X450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání
  • Stopka: SDS Plus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

30 mm
Celková délka 450 mm
Délka spirály 400 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 789040 30X450
EAN / GTIN 4062406135874
Číslo výrobce 789040 30X450

Popis

Provedení:

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Geometrie 4×90° se speciálně vyvinutými, stejně vysokými břity a stabilními rameny zajišťují přesné, rozměrově stálé otvory pro profesionální usazení kotev a bezpečné upevnění hmoždinek. 4spirálová vrtací tělo pro příjemně klidné vrtání s nízkými vibracemi a optimálním vedení ve vyvrtaném otvoru. Radiálně tvarovaná ochrana armování: Brání zaháknutí u armovacích kotev a zvyšuje životnost.
3dílná, robustní TK deska se zesíleným středicím hrotem. Robustní vedlejší břity podporují postup a umožňují tak trvale silný výkon a konstantní přesnost.

Výhoda:

  • Krátké spirálové náběhy zajišťují plynulý odvod vrtné moučky.
  • Známky opotřebení: Pro vyhodnocení, zda je nástroj ještě vhodný pro vrtání otvorů vhodných pro hmoždinky.
  • Design 4×4 umožňuje přesné otáčení bez obvodového házení a minimalizuje opotřebení a ztráty třením.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku