{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 12 mm | |
Celková délka | 210 mm | |
Délka spirály | 150 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet břitů Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do kamene |
Katalogové číslo | 789000 12X210 | |
EAN / GTIN | 4002395308927 | |
Číslo výrobce | 4932307076 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus 12X210 mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání
322,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
157,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Celková délka | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Délka spirály | 150 mm | 160 mm | 160 mm |
Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání | Příklepové vrtání | příklepové vrtání |
Druh produktu | Vrták do kamene | Vrták do kamene | Vrták do kamene |