Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa s vlnovcem a klopou a zapínáním na suchý zip
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohy s vlnovcem a klopou
Boční kapsy s fleecovou podšívkou
Vnitřní kapsa s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D-kroužkem
Elastické odnímatelné šle
Sněhový kamaš se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Elastický lem v pase, prodloužený zadní pásek
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy
Dámský střih
Vrchní úprava
Zakončení nohavic na zip
Vyztužení
Zesílení CORDURA® na kolenou
Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic
Popis:
- Zimní kalhoty s prošívanou podšívkou z odolného větruodolného a nepromokavého materiálu s podlepenými švy
- Oblečení má sněhovou gumu s rozepínáním na suchý zip a odnímatelné šle
- Pro optimální bezpečnost a ochranu před povětrnostními vlivy jsou kalhoty certifikovány pro vysokou viditelnost a ochranu před deštěm a chladem
- Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 2, EN ISO 20471 třídy 3 spolu s 4872
- EN 342 a EN 343
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
- EN 342 together with 4872 and 4472