Dámské zimní pracovní kalhoty s vysokou viditelností C46

Artiklové číslo: 788519773389C46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Konfekční velikost DE 46
Druh produktu Výstražné kalhoty s náprsenkou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 788519773389C46
EAN / GTIN 7330509551110
Číslo výrobce 788519773389C46

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s vlnovcem a klopou a zapínáním na suchý zip
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohy s vlnovcem a klopou
Boční kapsy s fleecovou podšívkou
Vnitřní kapsa s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D-kroužkem
Elastické odnímatelné šle
Sněhový kamaš se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Elastický lem v pase, prodloužený zadní pásek

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy
Dámský střih

Vrchní úprava
Zakončení nohavic na zip

Vyztužení
Zesílení CORDURA® na kolenou

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic

Popis:

  • Zimní kalhoty s prošívanou podšívkou z odolného větruodolného a nepromokavého materiálu s podlepenými švy
  • Oblečení má sněhovou gumu s rozepínáním na suchý zip a odnímatelné šle
  • Pro optimální bezpečnost a ochranu před povětrnostními vlivy jsou kalhoty certifikovány pro vysokou viditelnost a ochranu před deštěm a chladem
  • Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 2, EN ISO 20471 třídy 3 spolu s 4872
  • EN 342 a EN 343

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku