Dámské zimní pracovní kalhoty s vysokou viditelností C42

Artiklové číslo: 788519773389C42
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří
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
    Barva gelb / marineblau
    Konfekční velikost DE 42
    Druh produktu Výstražné kalhoty s náprsenkou

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 788519773389C42
    EAN / GTIN 7330509551097
    Číslo výrobce 788519773389C42

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

    Kapsy
    Zadní kapsa s vlnovcem a klopou a zapínáním na suchý zip
    Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
    Kapsa na nohy s vlnovcem a klopou
    Boční kapsy s fleecovou podšívkou
    Vnitřní kapsa s klopou
    Vnější kapsa na ochranu kolen

    Detaily
    Boční poutko na kladivo
    Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
    Poutka, jedna s D-kroužkem
    Elastické odnímatelné šle
    Sněhový kamaš se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
    Elastický lem v pase, prodloužený zadní pásek

    Podšívka
    Podšívka z prošívané deky

    Funkčnost
    Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy
    Dámský střih

    Vrchní úprava
    Zakončení nohavic na zip

    Vyztužení
    Zesílení CORDURA® na kolenou

    Reflex
    Reflexní pásky kolem nohavic

    Popis:

    • Zimní kalhoty s prošívanou podšívkou z odolného větruodolného a nepromokavého materiálu s podlepenými švy
    • Oblečení má sněhovou gumu s rozepínáním na suchý zip a odnímatelné šle
    • Pro optimální bezpečnost a ochranu před povětrnostními vlivy jsou kalhoty certifikovány pro vysokou viditelnost a ochranu před deštěm a chladem
    • Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 2, EN ISO 20471 třídy 3 spolu s 4872
    • EN 342 a EN 343

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku