Univerzální vrtací korunka bez středicího vrtáku 82 mm

Artiklové číslo: 788041 82
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání ne
  • Řezný materiál: TK

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání ne
Řezný materiál TK
Počet břitů Z 3
Maximální hloubka řezu 60 mm
Použití pro Spínací skříňky, zásuvky do dutých stěn a krabice rozvaděče, zabudované svítilny
Druh produktu Děrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 788041 82
EAN / GTIN 4058546228774
Číslo výrobce 4932464932

Popis

Provedení:

Zuby z tvrdokovu pro delší životnost, také při vrtání hutných materiálů. Široký a hluboký prostor pro třísky pro snadné odstranění vrtného jádra. Agresivní geometrie zubů až pro 10x rychlejší postup vrtání ve srovnání s bimetalovými děrovkami. Ideální pro použití oblastech elektroniky k instalatérským pracím.

Použití:

K vrtání větších děr a k proražení různých materiálů: Zdivo, lehké stavební hmoty, plasty a dřevo. Není vhodné k použití v tvrdých materiálech jako beton, žula, přírodní kámen a tvrdá cihla s tvrdostí více než 30 N/mm².

Poznámka:

Používat pouze pro vrtání (bez příklepu).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku