Tvrdokovová vrtací korunka bez středicího vrtáku 90 mm

Artiklové číslo: 788000 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtání 90 mm
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání
Celková délka 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 788000 90
EAN / GTIN 4002395312597
Číslo výrobce 4932344482

Popis

Provedení:

Vrtací korunka osazená destičkami z tvrdokovu s diamantovým povlakem. S vnitřním závitem M16 pro stopku č. 788022.

Použití:

K vrtání velkých otvorů a průrazů pomocí příklepových vrtaček nebo vrtacích kladiv do betonu, zdiva, přírodního kamene atd.
K zapuštění zásuvkových krabic pod omítku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku