Sada víceúčelových vrtáků z TK, Počet vrtáků: 7

Artiklové číslo: 787078 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
940 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet vrtáků Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Použití s rázem / bez rázu: Příklepové vrtání ne
  • Stopka: válcová stopka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vrtáků 7
Řezný materiál TK
Použití s rázem / bez rázu Příklepové vrtání ne
Stopka válcová stopka
⌀ vrtáku 4 mm - 10 mm
Druh produktu Víceúčelový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 787078 7
EAN / GTIN 4062406393311
Číslo výrobce 787078 7

Popis

Provedení:

Víceúčelový vrták s obzvláště ostrou destičkou z tvrdokovu pro přesné vrtání do různých materiálů. Velkoobjemová spirálová drážka pro snadný odvod vznikající drtě a třísek. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

Použití:

Pro vrtání do různých materiálů, i v jednom pracovním kroku:
  • Cihla, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.
  • Dlaždice, keramika, mramor, sklo.
  • Kovy a kombinace materiálů v jednom pracovním kroku, jako např. při montáži oken nebo při armování do betonu.

Obsah:

Vrták č. 787070: Po 1 ks vel. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Poznámka:

  • Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez příklepu)!
  • Rychlejší vrtání a více vyvrtaných otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovými vrtáky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku